Båndsavklinger af metal 27×2750, Tænder pr. tomme: 8/12

Art.-nr.: 173597 8/12
(DKK 98,83 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    271,77  DKK / styk
    (DKK 98,83 / 1 Metre)
  • fra 5 styk
    226,48  DKK / styk
    (DKK 82,36 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tænder pr. tomme Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Fortanding: combi
  • Spånvinkel: 0

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS Co 8
Fortanding combi
Spånvinkel 0 grader
Bredde 27 mm
Tykkelse 0,9 mm
Længde 2.750 mm
Produkttype Båndsavklinge af metal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 173597 8/12
EAN/GTIN 4062406124755
Producentnummer 173597 8/12

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
GG (G)
K
40
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT − high performance bimetalbåndsavklinge med slidstærkt M42-tandskær og specielt fleksibel basis med øget belastningsevne af klingeryggen.

Anvendelse:

Kombifortanding 0° − Meget lille tendens til vibration, til større tværsnitsområde (til rør og profiler, massivt materiale op til maks. 70 mm).
Kombifortanding 10° − Universel til større tværsnitsområde (til massivt materiale fra 50 mm).
Normalfortanding 0° − Til små og mellemstore tværsnit op til maks. 70 mm indgrebslængde.
Normalfortanding 10° − Til større tværsnit fra 50 mm indgrebslængde.

Bemærk:

Indkøring af et nyt bånd: Se GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110010 og infosiden.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Båndsavklinger af metal 27×2750, Tænder pr. tomme: 8/12

Båndsavklinger af metal 27×2750, Tænder pr. tomme: 8/12

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
Fra 1  stk.
271,77  DKK
(DKK 98,83 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
226,48  DKK
(DKK 82,36 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
Fra 1  stk.
219,92  DKK
(DKK 79,97 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
183,27  DKK
(DKK 66,64 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Bredde 27 mm 27 mm
Længde 2.750 mm 2.750 mm
Skæremateriale HSS Co 8 HSS Co 8
Spånvinkel 0 grader 0 grader
Tykkelse 0,9 mm 0,9 mm
Fortanding combi combi
Produkttype Båndsavklinge af metal Båndsavklinge af metal

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven