Båndsavklinger af metal 13×1138 6/10

Art.-nr.: 173500 6/10
(DKK 128,05 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    145,72  DKK / styk
    (DKK 128,05 / 1 Metre)
  • fra 5 styk
    121,43  DKK / styk
    (DKK 106,70 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tænder pr. tomme Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Fortanding: combi
  • Spånvinkel: 0

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS Co 8
Fortanding combi
Spånvinkel 0 grader
Bredde 13 mm
Tykkelse 0,6 mm
Længde 1.138 mm
Produkttype Båndsavklinge af metal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 173500 6/10
EAN/GTIN 4045197253781
Producentnummer 17280130606100-01138

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
GG (G)
K
40
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: High performance bimetalbåndsavklinge med tandspidser af legeret hurtigstål (HSS, 67-69 HRC) M42 og basis i højtlegeret sejhærdet stål.

Anvendelse:

Kombifortanding 0° − Meget lille tendens til vibration, til større tværsnitsområde (til rør og profiler, massivt materiale op til maks. 70 mm).
Kombifortanding 10° − Universel til større tværsnitsområde (til massivt materiale fra 50 mm).
Normalfortanding 0° − Til små og mellemstore tværsnit op til maks. 70 mm indgrebslængde.
Normalfortanding 10° − Til større tværsnit fra 50 mm indgrebslængde.

Bemærk:

Indkøring af et nyt bånd: Se GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110010 og infosiden.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven