{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Fortanding | combi | |
Spånvinkel | 0 grader | |
Bredde | 13 mm | |
Tykkelse | 0,6 mm | |
Længde | 1.138 mm | |
Produkttype | Båndsavklinge af metal |
Artikelnummer | 173480 8/12 | |
EAN/GTIN | 4045197276674 | |
Producentnummer | 173480 8/12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Båndsavklinger af metal 13×1138, Tænder pr. tomme: 8/12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
146 styk på lager
Fra
1
stk.
Fra
5
stk.
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
Fra
1
stk.
Fra
5
stk.
|
|
Bredde | 13 mm | 13 mm |
Længde | 1.138 mm | 1.325 mm |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spånvinkel | 0 grader | 0 grader |
Tykkelse | 0,6 mm | 0,6 mm |
Fortanding | combi | combi |
Produkttype | Båndsavklinge af metal | Båndsavklinge af metal |