Digital målerindikator aflæsning 0,001 mm 25,0 mm

Art.-nr.: 1734506
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1734506
EAN/GTIN 4029713282066
Producentnummer 1734506
L-nummer L40510 1885

Betegnelse

Udførelse:

  • Aluminiumshus
  • Spindel af hærdet rustfrit stål
  • Udvendig ring (frontramme) Ø 60 mm
  • Ekstra probespids M 2,5
  • Beskyttelsesklasse IP42
  • Spændeskaft Ø 8 mm
  • Displayenheden kan drejes 280 grader
  • LCD-display med 8,5 mm høje tal
  • Fabriksstandard

Beskrivelse:

Digital indikator, DIGI-MET med kombineret ciffer-/skalavisning. Måleområde 25,0 mm / 1,0 tomme. Aflæsning 0,001 mm / .00005 tommer. Nøjagtighed 0,005 mm. Hus i aluminium: Ydre ring Ø 60 mm. Med rustfri stål, hærdet spindel og udskiftelig probetip M 2,5mm. Spændeskaft Ø 8 mm h 6. Med drejeligt aflæsningsfelt 280° og LCD-storskærm med 8,5 mm høje cifre. Beskyttelsesklasse IP 42. Elektroniske funktioner: Tænd/sluk-kobling, nulindstilling mulig på ethvert punkt samt mm/tommer-kobling. PRESET-funktion (forindstilling af måling) - ABS-funktion (displayet kan sættes til nul uden at miste referencen til PRESET), tolerancefunktion og MAX-MIN-funktion. Omvendt tælleretning og individuel tastaturlås. Variabel dataudgang USB, Opto RS 232 eller Digimatic. Emballage: Papkasse

Egenskab:

  • IP-klasse: IP 42
  • Aflæsning: 0,001 mm
  • Fejlgrænse (mm): 0,004 mm
  • Fejlgrænse (µm): 4 µm
  • Cifferhøjde: 8,5 mm
  • Målekraft MIN.: 0.65 N
  • Målekraft MAX: 1.15 N
  • Måleområde i mm: 25 mm
  • Måleområde for fejlgrænse µm: 4 µm
  • Repeterbarhed [µm]: 1 µm
  • Digital målekraft: 0.65 - 1.15

Norm:

Factory standard

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven