Beskrivelse:
De brede eller smalle krogeender, som kan anvendes på begge sider, trykkes automatisk på ved belastning
De brede krogeender på aftrækker nr. 1.11/2, /3, /4 og /5 er forsynet med 8 mm slidser, så skiver eller tandhjul også kan trækkes af ved hjælp af 8 mm skruer.
Egenskab:
- Antal arme: 3
- Bredde af krogbund [mm]: 32 mm
- Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 27 mm
- Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 6,5 mm
- Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 27 mm
- Hydraulisk spindel valgfri: 1.06/HSP1
- Bredde på tværs af flader [mm: 22 mm
- Anvendelig spændedybde b [mm]: 260 mm
- Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 320 mm
- Spindelgevindstørrelse: G 1/2 x 350
- Trækstyrke (max.) [t]: 12
- 1000 V isoleret: ingen
- Tilgængelige 3D-data: ingen
- Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
- kroge kan anvendes på begge sider: ja
- Krog kan forskydes parallelt: ingen
- Krog drejelig: ingen
- Krogbremse til stede: ingen
- krogende med slids: ja
- Hydraulisk spindel fås: ingen
- Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
- Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
- Skruer medfølger: ingen
- selvvirkende påtrykning: ingen
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Skridsikre anordning på spindel: ingen
- Vendbare arme fås: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen