Fast hjul

Art.-nr.: 173-09
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
Produkttype Hjulkappe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 173-09
EAN/GTIN 4000896089932
Producentnummer 173-09
L-nummer L60140 6094

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fast hjul ∙ inkl. skruer ∙ 125 mm ⌀
    til HAZET Assistent 173 værkstedsvogn
  • Fremstillet i Tyskland
  • Nettovægt (kg): 0,95 kg

Ansvarsfraskrivelse

forkerte eller defekte reservedele eller forkert installation af dem kan føre til skader, funktionsfejl eller total fejl på enheden.
Hvis ikke-godkendte reservedele anvendes eller monteres forkert, fortabes al garanti, Service, skadeserstatning og erstatningskrav mod producenten eller dennes agenter, forhandlere og repræsentanter.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven