Digital måleraflæsning 0,01 mm 100,0 mm

Art.-nr.: 1728514
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1728514
EAN/GTIN 4029713282004
Producentnummer 1728514
L-nummer L40510 872

Betegnelse

Udførelse:

  • Aluminiumshus
  • Spindel af hærdet rustfrit stål
  • Udvendig ring (frontramme) Ø 60 mm
  • Ekstra probespids M 2,5
  • Beskyttelsesklasse IP42
  • Spændeskaft Ø 8 mm
  • Displayenheden kan drejes 280 grader
  • LCD-display med 11 mm høje tal
  • Fabriksstandard

Beskrivelse:

Skiveindikator, digital, DIGI-MET. Måleområde 100,0 mm / 4,0 tommer. Aflæsning 0,01 mm / 0,0005 tommer. Nøjagtighed 0,02 mm. Hus i aluminium: Ydre ring Ø 60 mm. Med rustfri stål, hærdet spindel og udskiftelig probetip M 2,5 mm. Spændeskaft Ø 8 mm h 6. Med drejeligt aflæsningsfelt 280° og LCD-storskærm med 11 mm høje cifre. Beskyttelsesklasse IP 42. Elektroniske funktioner: Tænd/sluk-kobling, nulindstilling mulig på ethvert punkt samt mm/tommer-kobling. PRESET-funktion (forindstilling af måling) - ABS-funktion (displayet kan sættes til nul uden at miste referencen til PRESET) og tolerancefunktion. Omvendt tælleretning og individuel tastaturlås. Variabel dataudgang USB, Opto RS 232 eller Digimatic. Emballage: Papkasse

Egenskab:

  • IP-klasse: IP 42
  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Fejlgrænse (mm): 0,02 mm
  • Fejlgrænse (µm): 20 µm
  • Målekraft MIN.: 1.6 N
  • Målekraft MAX: 3.5 N
  • Måleområde i mm: 100 mm
  • Måleområde for fejlgrænse µm: 20 µm
  • Repeterbarhed [µm]: 10 µm
  • Digital målekraft: 1.6 - 3.5

Norm:

Factory standard

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven