Udførelse:
- Aluminiumshus
- Udvendig ring (frontramme) Ø 60 mm
- Ekstra probespids M2,5
- Beskyttelsesklasse IP42
- Spændeskaft Ø 8 mm
- Displayet kan drejes 280 grader
- LCD-display med 11 mm høje tal
- Fabriksstandard
Beskrivelse:
Skiveindikator, digital, DIGI-MET. Måleområde 25,0 mm / 1,0 tomme. Aflæsning 0,001 mm / .00005 tommer. Nøjagtighed 0,005 mm. Hus i aluminium: Ydre ring Ø 60 mm. Med rustfri stål, hærdet spindel og udskiftelig probetip M 2,5mm. Spændeskaft Ø 8 mm h 6. Med drejeligt aflæsningsfelt 280° og LCD-storskærm med 11 mm høje cifre. Beskyttelsesklasse IP 42. Elektroniske funktioner: Tænd/sluk-kobling, nulindstilling mulig på ethvert punkt samt mm/tommer-kobling. PRESET-funktion (forindstilling af måling) - ABS-funktion (displayet kan sættes til nul uden at miste referencen til PRESET) og tolerancefunktion. Omvendt tælleretning og individuel tastaturlås. Variabel dataudgang USB, Opto RS 232 eller Digimatic. Med integreret radio. Emballage: papkasse
Egenskab:
- IP-klasse: IP 42
- Aflæsning: 0,001 mm
- Fejlgrænse (mm): 0,004 mm
- Fejlgrænse (µm): 4 µm
- Målekraft MIN.: 0.65 N
- Målekraft MAX: 1.15 N
- Måleområde i mm: 25 mm
- Måleområde for fejlgrænse µm: 4 µm
- Repeterbarhed [µm]: 1 µm
- Digital målekraft: 0.65 - 1.15
Norm:
Factory standard