Udførelse:
- Aluminiumshus
- Spindel af hærdet rustfrit stål
- Udvendig ring (frontramme) Ø 60 mm
- Ekstra probespids M 2,5
- Beskyttelsesklasse IP42
- Spændeskaft Ø 8 mm
- Displayenheden kan drejes 280 grader
- LCD-display med 11 mm høje tal
- Fabriksstandard
Beskrivelse:
Skiveindikator, digital, DIGI-MET. Måleområde 25,0 mm / 1,0 tomme. Aflæsning 0,001 mm / .00005 tommer. Nøjagtighed 0,005 mm. Hus i aluminium: Ydre ring Ø 60 mm. Med rustfri stål, hærdet spindel og udskiftelig probetip M 2,5mm. Spændeskaft Ø 8 mm h 6. Med drejeligt aflæsningsfelt 280° og LCD-storskærm med 11 mm høje cifre. Beskyttelsesklasse IP 42. Elektroniske funktioner: Tænd/sluk-kobling, nulindstilling mulig på ethvert punkt samt mm/tommer-kobling. PRESET-funktion (forindstilling af måling) - ABS-funktion (displayet kan sættes til nul uden at miste referencen til PRESET) og tolerancefunktion. Omvendt tælleretning og individuel tastaturlås. Variabel dataudgang USB, Opto RS 232 eller Digimatic. Emballage: Papkasse
Egenskab:
- IP-klasse: IP 42
- Aflæsning: 0,001 mm
- Fejlgrænse (mm): 0,004 mm
- Fejlgrænse (µm): 4 µm
- Målekraft MIN.: 0.65 N
- Målekraft MAX: 1.15 N
- Måleområde i mm: 25 mm
- Måleområde for fejlgrænse µm: 4 µm
- Repeterbarhed [µm]: 1 µm
- Digital målekraft: 0.65 - 1.15
Norm:
Factory standard