Digital indikator RS232+Digimit MB 12,5mm/.5″ Læsning 0,001mm/.00005″

Art.-nr.: 1724502
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 1724502
    EAN/GTIN 4029713281922
    Producentnummer 1724502

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Hus Ø 60 mm
    • Ekstra probespids M 2,5
    • Beskyttelsesklasse IP52
    • Spændeskaft Ø 8 mm
    • LCD-display med 12 mm høje tal
    • Nøjagtighed i henhold til fabriksstandard

    Beskrivelse:

    Digital måler, digital, DIGI-MET. Måleområde 12,5 mm / 0,5 tommer. Aflæsning 0,001 mm / 0,00005 tomme. Nøjagtighed 0,005 mm. Hus Ø 58mm. Med udskiftelige probe spidser M 2,5mm. Spændeskaft Ø 8 mm. LCD-skærm 12 mm. Målekraft 0,5-1,1N. Beskyttelsesklasse IP 52 i henhold til IEC 529. Elektroniske funktioner: variabel dataudgang RS 232 + Digimatic + USB, nulstilling på et vilkårligt sted. Omvendt tælleretning, omskiftning mellem mm/tommer, PRESET-funktion / forudindstilling af målt værdi, tænd/sluk-knap.

    Egenskab:

    • IP-klasse: IP 52
    • Aflæsning: 0,001 mm
    • Fejlgrænse (mm): 0,005 mm
    • Fejlgrænse (µm): 5 µm
    • Målekraft MIN.: 0.5 N
    • Målekraft MAX: 1 N
    • Måleområde i mm: 12,5 mm
    • Måleområde for fejlgrænse µm: 5 µm
    • Digital målekraft: 0.5 - 1

    Norm:

    Factory standard

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven