Spænderem til sikring af last

Art.-nr.: 1722G
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Artikelnummer 1722G
    EAN/GTIN 4017976181066
    Producentnummer 1722G
    L-nummer L90070 425

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tilbehør

    Beskrivelse:

    To dele. Ved hjælp af flade løkker, 100 mm lange, meget let at fastgøre til vognrammen i begge ender i enhver position. Fast ende 0,3 m lang med aluminium strop klemme, løs ende 2,5 m lang. På grund af den asymmetriske opdeling er den velegnet til små og store transporterede varer.

    Egenskab:

    Samlet længde (mm): 2800
    Største bredde (mm): 25
    Totalhøjde (mm): 13
    Farve: Rød

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven