Udførelse:
- Hus Ø 60 mm
- Ekstra probespids M 2,5
- Beskyttelsesklasse IP52
- Spændeskaft Ø 8 mm
- LCD-display med 12 mm høje tal
- Nøjagtighed i henhold til fabriksstandard
Beskrivelse:
Skiveindikator, digital, DIGI-MET. Måleområde 12,5 mm / 0,5 tommer. Aflæsning 0,01 mm / 0,0005 tommer. Nøjagtighed 0,025 mm. Hus Ø 58mm. Med udskiftelige probe spidser M 2,5mm. Spændeskaft Ø 8 mm. LCD-skærm 12 mm. Målekraft 0,5-1,1N. Beskyttelsesklasse IP 52 i henhold til IEC 529. Elektroniske funktioner: variabel dataudgang RS 232 + Digimatic + USB, nulstilling på et vilkårligt sted. Omvendt tælleretning, omskiftning mellem mm/tommer, PRESET-funktion / forudindstilling af målt værdi, tænd/sluk-knap.
Egenskab:
- IP-klasse: IP 52
- Aflæsning: 0,01 mm
- Fejlgrænse (mm): 0,02 mm
- Fejlgrænse (µm): 20 µm
- Målekraft MIN.: 0.5 N
- Målekraft MAX: 1 N
- Måleområde i mm: 12,5 mm
- Måleområde for fejlgrænse µm: 20 µm
- Digital målekraft: 0.5 - 1
Norm:
Factory standard