Kompakt lastbil ″WUPPI″

Art.-nr.: 1722
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 1722
EAN/GTIN 4017976517223
Producentnummer 1722

Betegnelse

Udførelse:

ikke samlet

Beskrivelse:

Den kompakte aluminium vogn ″WUPPI″ er en meget praktisk og velformet universel vogn med foldeskovl. Ergonomiske håndtag giver mulighed for grebspositioner tilpasset den individuelle kropsstørrelse og forskellige køresituationer og beskytter hænderne mod slid og knusning. Buede svingarme for nem transport af rundgods. Meget robust og førsteklasses fremstillet aluminiumskonstruktion med aluminiumsskovl og plastdele af høj kvalitet. Stabile lufthjul med kuglelejer, aftagelige efter behov med nogle få enkle trin. Håndtag lavet af hudvenligt materiale. På grund af det kompakte design og en skovl, der kan foldes sammen med en fodbevægelse, er den meget velegnet til mobil brug, såsom at tage den med dig i en transportbil.

Egenskab:

Samlet lastkapacitet (kg): 200
Skovlbredde (mm): 425
Skovldybde (mm): 165
Største bredde (mm): 570
Samlet dybde (mm): 445
Totalhøjde (mm): 1250
Dæk: Luft
Hjulstørrelse (mm): 225 x 68
Bemærk: Foldede mål: 1250 x 570 x 275 (HxBxD mm)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven