Båndsavklinge af metal bi-alfa-cobalt 6/6H

Art.-nr.: 172100 6/6H
(DKK 65,06 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde mm / tænder pr. tomme Stykpris inkl. Moms
  • Fortanding: normal
  • Spånvinkel: 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 6 mm
Længde 15 m
Fortanding normal
Spånvinkel 10 grader
Tykkelse 0,9 mm
Produkttype Båndsavklinge af metal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 172100 6/6H
EAN/GTIN 4045197253651
Producentnummer 27210060900600-015

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
100
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG (G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Normalfortanding - konstant tanddeling med 0° spånvinkel usvejset i lukket kunststofrulle.
bi-alfa-cobalt: High performance-bimetalbåndsavklinge med højkromholdigt fjederstål som basis og cobaltlegerede (M42) HSS-tandspidser (67−69HRC). Ekstrem tandspidshårdhed, fleksibel basis, 15 m rulle af hver.

Anvendelse:

Fortrinsvis egnet til mindre og mellemlange tværsnit (op til maks. 70 mm indgrebslængde).

Bemærk:

  • Normalfortanding 10°: Str. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Kombifortanding 0°: Str. 6/1014; 10/1014; 13/1014.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven