• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Craftsman arbejdsbukser 4-vejs stretch sort D120

Art.-nr.: 172016459900D120
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
Farve schwarz
Konfektionsstørrelse DE 120
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 172016459900D120
EAN/GTIN 7330509872291
Producentnummer 172016459900D120

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch 230 g/m²

Detaljer
Udtagelig ID-lomme
Knivholder med knap
Gylp med lynlås i plast
Metal knapper
D-ring i taljen
Indvendig bensøm med dobbeltsyning
Bred løkke bagpå, To løkker i siderne med knap til hammerholder

Lommer
Baglommer med bælge, forstærket
Forstærket lineallomme med knivholder og lomme til kuglepen
Indvendige lommer
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Lommer med bælge, lomme til kuglepen og kniv. Låg med skjult magnetknap
Nagellommer - aftagelige med værktøjsholdere og en ekstra lomme med lynlås

Finish
Benbund med CORDURA®-forstærkning

Reflex
Refleksdetalje på benene

Forstærkning
CORDURA®-stretchforstærkede knælommer, CORDURA® forstærkede sømlommer, baglommer, lineallomme, benlommer, knæ og sømkant

Funktionalitet
4-vejs stretch

Beskrivelse:

  • Håndværkerbukser i et lidt tyndere 4-vejs stretchmateriale, der giver den ultimative komfort
  • Bukserne har en smallere pasform og et strammere look, med elastik i taljen for endnu bedre komfort
  • Lommer til knæbeskyttere med CORDURA®-stretch, aftagelige hylsterlommer, bælgelommer bagpå, lineallomme og løkke til hammerholder i både venstre og højre side

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven