Måleprojektor, PH-3515F, XY = 254 x 152 mm

Art.-nr.: 172-868D
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Artikelnummer 172-868D
    EAN/GTIN 4946368669885
    Producentnummer 172-868D
    L-nummer L40960 79

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    PH-3515F måleprojektoren til pH-3515F er særligt velegnet til måling af store og op til 45 kg tunge emner, som f.eks. racks, aksler og hulleværktøj. Det robuste bord med et bevægelsesområde på 254 x 152 mm og indbyggede lineære skalaer muliggør hurtige og nøjagtige målinger med en opløsning på 1µm. Den 356 mm store skærmdiameter med trådkors og stiplet linje gør det nemt at justere arbejdsemneelementer og vinkelmålinger med digitalt output.

    Egenskab:

    Måleområde: 254 x 152 mm
    Strømforsyning: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven