Beskrivelse:
Udførelse efter DIN 3124, ISO 2725-1
Firkantet drev efter DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
GEDORE vanadiumstål 31CrV3, slebet, forkromet
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
- Indsætningslængde: 77,0 mm
- Indsats Ø 1: 21,7 mm
- Indføring Ø 2: 22,5 mm
- Indstiksdybde [mm]: 16,5 mm
- Samlet bredde [mm]: 22,5 mm
- Samlet længde [mm]: 77 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Overflade: slebet, forkromet
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 15
- Sikring: Kuglens fangrille
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen