Maskin-savklinge 350/6

Art.-nr.: 171550 350/6
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    222,60  DKK / styk
  • fra 10 styk
    185,50  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde L / tænder pr. tomme Stykpris inkl. Moms
  • Fortanding: normal

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Længde L 350 mm
    Tænder pr. tomme 6
    Skæremateriale Ko-Bi3
    Fortanding normal
    Bredde 32 mm
    Tykkelse 1,6 mm
    Opspændingshul-⌀ 8,5 mm
    Produkttype Maskinsavklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 171550 350/6
    EAN/GTIN 4045197345875

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Stål < 500 N/mm²
    P
    Stål < 750 N/mm²
    P
    Stål < 900 N/mm²
    P
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG (G)
    K
    CuZn
    N
    Uni
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    KOMET bimetal − tandspidser af HSS-M3 og klingeryg af fjederstål. Til høj skæreeffekt og tilspænding. Brudsikre for at opnå maksimal sikkerhed på arbejdspladsen.

    Bemærk:

    KOMET HSS-savklinger: Andre udførelser som f.eks. VP 7 (7° spånvinkel, Variofortanding) og P 13 (13° spånvinkel − specielt til rustfrit stål) kan leveres på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven