{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Længde L | 575 mm | |
Tænder pr. tomme | 4 | |
Skæremateriale | Bimetal | |
Fortanding | normal | |
Bredde | 45 mm | |
Tykkelse | 2,25 mm | |
Opspændingshul-⌀ | 12,5 mm | |
Produkttype | Maskinsavklinge |
Artikelnummer | 171100 575/4 | |
EAN/GTIN | 7311518114473 | |
Producentnummer | 3809-575-45-2.25-4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Maskin-savklinge, Bimetal, Længde L / tænder pr. tomme: 575/4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
234,22 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
195,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
161 styk på lager
Fra
1
stk.
232,44 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
193,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Længde L | 575 mm | 550 mm | 575 mm |
Skæremateriale | Bimetal | HSS | HSS |
Opspændingshul-⌀ | 12,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Tykkelse | 2,25 mm | 2,25 mm | 2,5 mm |
Tænder pr. tomme | 4 | 4 | 4 |
Fortanding | normal | normal | normal |
Produkttype | Maskinsavklinge | Maskinsavklinge | Maskinsavklinge |