Udvendig rundslibning Keramisk konventionel 350 x 32 x 127 mm 89A 602 K5A V217 /50

Art.-nr.: 170606
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Udvendig rundslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 170606
EAN/GTIN 9003171706062
Producentnummer 170606
L-nummer L50140 739

Betegnelse

Beskrivelse:

Udvendig cylindrisk slibning er en af de mest almindeligt anvendte slibeprocesser i mange industrier. For eksempel fremstilles knastaksler, krumtapaksler og gearaksler i bilindustrien for at opfylde de højeste krav og krav. Anvendelse af fin korund, især til ulegeret og lavlegeret stål. Skivens hårdhed og struktur er relevante for slibesuccesen og er optimalt tilpasset til brug på ulegeret og lavlegeret stål. I vores sortiment findes også skiver til skrå rilleslibning.

Egenskab:

  • Form: Lige
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikation : 89 A 602 K5A V217 /50
  • Mål (D x D x H): 350 x 32 x 127 mm
  • Diameter: 350 mm
  • Tykkelse: 32 mm
  • Hul: 127 mm
  • Materialets egnethed: Stål

Fordel:

  • Skrå rille slibning er mulig
  • Øget forventet levetid
  • Øget værktøjslevetid

Anvendelse:

  • Især til udvendig cylindrisk slibning af ulegeret og lavlegeret stål

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven