Udførelse:
Hovedmateriale
44% modacryl, 30% bomuld, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, twill, flammebestandig, antistatisk, 320 g/m²
Lommer
Baglommer med bælge, Baglommer med klap, skjult med metalknapper
Benlommer med bælge, klap og pennelomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-lomme
forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Indvendige lommer
Udvendig knæbeskyttelseslomme
Detaljer
Udtagelig ID-lomme
Seler
Strækstropper
Metal lynlås gylp
Ekstern certificering mærker
Refleks
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme
Finish
Justerbar benbundbredde med trykknapper i plast
Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Funktionalitet
Oil, smuds- og vandafvisende
Beskrivelse:
- Flammehæmmende bukser i 1519-kvalitet, et iboende klasse E3-stof, der er specielt designet til arbejde i metalindustrier, der har med smeltet jern at gøre
- De klasse 1 hi-vis-certificerede bukser er designet til at beskytte mod stænk fra smeltet metal, og strålevarme
- Bukserne har justerbar benvidde ved hjælp af en trykknap ved anklen, en benlomme med klap til venstre og ID-kortholder
- Knivholder, telefonlomme, tommestoklomme og baglommer med klap
- Testet til industrielt vaskeri. Certificeret i henhold til EN ISO 20471, EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 14404, ATPV: 14 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm²
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ELIM - 12cal/cm²
- ATPV - 14cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1