Ratchet 1/4″ 127 mm

Art.-nr.: 1703749
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1703749
EAN/GTIN 4010886855638
Producentnummer 1703749
L-nummer L60160 1526

Betegnelse

Beskrivelse:

Universel anvendelse i industrien og bilindustrien, selv på trange steder
Design i henhold til DIN 3122, ISO 3315
Småt, dråbeformet hoved til de mest trange skrueplaceringer
Fintandet (40 tænder), med vendespænde og trykknapudløser
Indtrækningsvinkel 9°
Slipfrit 2-komponenthåndtag med hængehul
Til håndbetjente muffer og forbindelsesdele med firkantet drev efter DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, med kuglelås
GEDORE vanadiumstål 31CrV3, forkromet

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 6,3 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/4″
  • Antal tænder: 40
  • Låsetype: Kuglelåsning
  • Samlet bredde [mm]: 24 mm
  • Samlet højde [mm]: 21 mm
  • Samlet længde [mm]: 130 mm
  • Materiale af håndtag: 2-komponent
  • Ratchethovedets højde: 20 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Vinkel for sving tilbage: 9 °
  • Type af omskifter: Skiftehåndtag
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Trykknapudløser: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven