Beskrivelse:
Udformning i henhold til DIN ISO 8976 form C
Med gennemgående samling og klemsikring
Fejljustering ved hjælp af trykknap
Nr. 142 10 = 15-vejs justerbar
Push-knap enhåndsjustering med stor betjeningsflade
Slankt tanghoved til svært tilgængelige steder
Lange tangkæber
Offsettede gribeflader, selvspændende på møtrikker og rør
GEDORE krom-vanadium specialstål
Tænger induktivt hærdet
Version TL = stålgrå, med blå dyppede skridsikre greb
Egenskab:
- Antal indstillingspositioner: 15
- Kæbeform: flade kæber
- Kæbelængde L3 [mm]: 39 mm
- Samlingstyper [mm]: gennemgående led
- Samlet længde [mm]: 255 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
- Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
- Hovedbredde 1 [mm]: 48,0 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 7,5 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Overflade: stål, grå
- Spændebredde [mm]: 38 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen