Udskiftningsklinge CERAMIC BLADE 170, 1 stk.

Art.-nr.: 170.54
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
Artikelnummer 170.54
EAN/GTIN 4002632804090
Producentnummer 170.54
L-nummer L60170 937

Betegnelse

Beskrivelse:

DET KERAMISKE BLAD NR. 170 by MARTOR er en meget høj kvalitet klinge lavet af keramik. Den er 60 mm lang, 15 mm bred og 1.70 mm tyk.

DET KERAMISKE BLAD NR. 170 fås under ordrenummer 170.54 i magasinet til 1 stk. tilgængelig. Du kan indsætte klingen i følgende MARTOR knive: TRIMMEX CERACUT.
Bladegenskaber:
1-vejs brugbar klinge
  • Grundmateriale:
    Keramik

Egenskab:

  • Bladform afgratning klinge
  • Grundmateriale: Keramik
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Blad rustfrit: Rust og syre beskyttet
  • Sikkerhedsblad (afrundede spidser): Nej.
  • Antal skærekanter: 1
  • Skærekanter: 1-fold anvendelig

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven