Beskrivelse:
Udformning i henhold til DIN ISO 9242 form A
Skarptang eller flettetang til de hårdeste anvendelser
Induktivt hærdede præcisionskanter, skærehårdhed 61 - 63 HRC
Til mediumhård tråd 1,6 mm
Slibede hoveder, stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag (TL)
Let tilgængelighed takket være geometrisk optimeret hoved- og benområde
Fremstillet af kvalitetsværktøjsstål
Egenskab:
- Design gnistfrit: Nej
- Kæbelængde L3 [mm]: 16 mm
- Samlingstype: påsat samling
- Håndtag: dyppeisoleret
- Hærdningsproces: Induktionshærdet
- Indhold (antal stk.): 1 stk
- Hovedbredde 1 [mm]: 35,0 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 25,0 mm
.