Power kombinationstang

Art.-nr.: 1698877
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Multifunktionstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1698877
    EAN/GTIN 4010886837986
    Producentnummer 1698877
    L-nummer L60160 6032

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udformning i henhold til DIN ISO 5746
    Til den hårdeste kontinuerlige brug
    Stort løftestykke for lettere arbejde
    Induktivt hærdede præcisionsskærekanter, ekstra lange, skærhårdhed 62 - 64 HRC
    Til rundt og fladt materiale
    Til alle tråde, også hård tråd/pianotråd, 1,6 mm
    GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
    JC-version = forkromet, med 2-komponenthåndtag
    TL-version = stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag
    Krafttang betyder 35 % mindre kraftanstrengelse
    Grebflade med skæring for særligt godt greb
    Grovt savtakket grebsflade til fastholdelse af skruer, rør osv.

    Egenskab:

    • Kæbeform: flade kæber
    • Kæbelængde L3 [mm]: 38 mm
    • Samlingstyper [mm]: Indsat led
    • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
    • Hovedbredde 1 [mm]: 25,6 mm
    • Hovedtykkelse T1 [mm]: 11,0 mm
    • Materiale: hærdet stål
    • Skærekantform: Med facet
    • Skærkanthårdhed: 62 - 64 HRC
    • Skærekapacitet (max.): 1,6
    • Spidsbredde W4 [mm]: 6,5 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven