Rullestillads 1,35 x 3,0 m med udhæng og dobbelt platform Platformshøjde 5,35 m

Art.-nr.: 169535
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Stillads

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 169535
    EAN/GTIN 4031405695351
    Producentnummer 169535

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Rullende stillads lavet af stabilt aluminium rundt rør med svejsede rammedele
    • Alle stilladser kan også leveres separat som reservedele eller forlængerdele
    • Stabil og fleksibel takket være foldehåndtag
    • Også ideel til vægmontering eller til smalle gange
    • Fire drejelige hjul Ø 200 mm med centrisk belastning, bremser og spindler
    • Stor arbejdsflade med en bredde på 1.35 m..
    • Skænk i aluminium og gelænderramme med integreret knæliste for faldbeskyttelse
    • Værktøjsfri montering og demontering takket være stikforbindelser og lynlåse
    • Lav vægt af de enkelte dele for nem håndtering
    • Forskellige platformlængder til rådighed (1.80 / 2.45 / 3.0 m)
    • Arbejdshøjder op til 13.35 m..
    • GS-testet i henhold til din en 1004
    • Lastklasse/stillads gruppe 3: 2.0 KN/m²
    • For at opfylde kravene i din en 1004-1:2021 skal dette stillads eftermonteres
    • Mulighed 1 - konvertering til MSG: 2 monterede sikkerhedsskinner (varenr. 027991) er nødvendige for sikker montering, adskillelse og ombygning
    • Mulighed 2 - konvertering til SG: Udskift rækværket i længderetningen med sikkerhedsrækværket i den korrekte stilladslængde (2 Pro platformsniveau enheder). Udskift gelænderrammens forside (øverste platformniveau) med gelænderrammens SG forside i den korrekte bredde. Der er ingen diagonale stivere over den første platform

    Egenskab:

    • Antal udløsere: 4
    • Arbejdshøjde: 7590 mm
    • Ballaststilladser, udendørs, central struktur: 10 kg
    • Ballaststilladser, udendørs, sideværts struktur: 220 kg
    • Ballaststillads, indvendig, central struktur: 0 kg
    • Ballaststilladser, indendørs, sideværts struktur: 20 kg
    • Lastkapacitet: 2 KN/m2
    • Brug udenfor, central konstruktion: Muligt & tilladt
    • Udendørs brug, lateral konstruktion: Muligt og tilladt
    • Brug indvendig, central konstruktion: Muligt & tilladt
    • Brug indvendigt, sidekonstruktion: Muligt og tilladt
    • Stilladsbredde: 3842 mm
    • Stilladshøjde: 6690 mm
    • Stilladslængde: 5567 mm
    • Bemærk: Kun med tilbehør i overensstemmelse med din en 1004-1:2021
    • Materiale: Aluminium
    • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
    • Platformsbredde: 1350 mm
    • Perronhøjde: 5590 mm
    • Perronlængde: 3000 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven