VDE-tangsæt 3 stk. i L-BOXX Mini

Art.-nr.: 1692291
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1692291
EAN/GTIN 4010886837399
Producentnummer 1692291
L-nummer L60160 4426

Betegnelse

Beskrivelse:

Praktisk sæt
VDE isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, muffeisolering
I GEDORE L-BOXX® Mini, inkl. sortiment af skillevægge
Mål: B 260 x D 155 x H 63 mm

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 260 mm
  • Samlet højde [mm]: 63 mm
  • Samlet længde [mm]: 155 mm
  • 1000 V isoleret: ja
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ja

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven