Udvendig mikrometer til måling af tandbredde med ikke-roterende spindel 25-50 mm, D=20 mm

Art.-nr.: 169-202-10
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
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 169-202-10
EAN/GTIN 4946368847566
Producentnummer 169-202-10
L-nummer L40010 14031

Betegnelse

Beskrivelse:

De udvendige mikrometre med måleflader med skive giver dig følgende fordele: Med ikke-roterende spindel. Til måling af filt, gummi, pap, stof osv. Til måling af lige tandhjul og spiralformede tandhjul. Målbart pitchområde: modul 0,5 - 6.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 25 - 50
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±4 µm
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. boks, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven