Udvendig mikrometer til måling af tandbredde med ikke-roterende spindel 0-25 mm, D=20 mm

Art.-nr.: 169-201-10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 169-201-10
EAN/GTIN 4946368847559
Producentnummer 169-201-10
L-nummer L40010 13829
Producent Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

De udvendige mikrometre med måleflader med skive giver dig følgende fordele: Med ikke-roterende spindel. Til måling af filt, gummi, pap, stof osv. Til måling af lige tandhjul og spiralformede tandhjul. Målbart pitchområde: modul 0,5 - 6.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 25
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±4 µm
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. boks, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven