Ikke-præget soft-face- og låsesmedshammer KOMBI-PLUS R 40 mm

Art.-nr.: 1687883
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1687883
EAN/GTIN 4010883101851
Producentnummer 1687883
L-nummer L60160 2049

Betegnelse

Beskrivelse:

Omkostningsreduktion ved universel anvendelse som kombineret softface- og montørhammer
Universel anvendelse til service- og montagearbejde
Med alle fordelene ved en rekylfri hammer, men med betydeligt højere slagstyrke
Mindre kraftbehov og dermed lettere arbejde
Med udskifteligt, brud- og slidstærkt polyamidhoved (nr. E 247), 75 Shore D, testet til -20° C
Med hickory-skaft (nr. E 247 H)

Egenskab:

  • Udformning: Brudsikre, brudsikre og slidstærke polyamidhoveder, 75 Shore D, testet ned til -20° C
  • Samlet bredde [mm]: 110 mm
  • Samlet højde [mm]: 41 mm
  • Samlet længde [mm]: 330 mm
  • Hårdhed [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Hoved Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Materiale: Polyamid (PA)
  • Håndtagsmateriale: Hickory
  • 1000 V isoleret: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven