Cirkelclips-tang - 45° bøjet

Art.-nr.: 167A.13
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
    Produkttype Multifunktionstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 167A.13
    EAN/GTIN 3148518232517
    Producentnummer 167A.13
    L-nummer L60130 5229

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: Klavertrådsender: meget modstandsdygtige over for vridning
    • Lange spidser med en vinkel på 10° for at holde fastgørelsesringene optimalt
    • Farvekode: Tidsbesparende
    • Overtræk af skridsikker granit-PVC.

    Egenskab:

    • d [mm]: 1,3
    • d min - max. [mm]: 10 - 25
    • L [mm]: 145
    • [g]: 105

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven