Trækkersæt med 9 kroge 200 x 150/220/300 mm

Art.-nr.: 1676008
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1676008
EAN/GTIN 4036976112436
Producentnummer 1676008
L-nummer L60160 4161

Betegnelse

Beskrivelse:

I plastkuffert
Indhold: 2 spindler, et tværhoved med hver 2 og 3 arme og 3 slanke aftrækkerkroge i 3 længder
2. spindel i kuffert 1.07/K sparer arbejdstid
1.07/K-2 med dimpleindsats på begge sider

Egenskab:

  • Udformning: Med plastetui
  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 40 mm
  • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 5,0 mm
  • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 7 mm
  • Hydraulisk spindel valgfri: 1.06/HSP1
  • Bredde på tværs af flader [mm: 22 mm
  • Anvendelig spændedybde: 150 / 220 / 300 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 200 mm
  • Spindelgevindstørrelse: G 1/2 x 210
  • Trækstyrke (max.) [t]: 5,0
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
  • Krog kan forskydes parallelt: ingen
  • Krog drejelig: ingen
  • Krogbremse til stede: ingen
  • Hydraulisk spindel fås: ingen
  • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
  • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
  • Skruer medfølger: ingen
  • Skalainddeling fås: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Spindelspids kan udskiftes: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven