Beskrivelse:
Brug FØRSTEKLASSES laboratorieklinger fra Tyrolite til at forhindre strukturelle ændringer, emnedeformation eller revner ved udskillelse af prøver i laboratoriet. Laboratorieskæreskiverne er perfekte til vådskæring af laboratorieprøver i forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter ved kørsel og kapning. Højeste ydelsesværdier med markant reduceret værktøjsslid kendetegner dette produkt, som tydeligt optimerer dine processer med hensyn til økonomi og effektivitet.
Egenskab:
- Form: 41 N LIGE AFSKÅRET SLIBESKIVE
- Kornstørrelse: 70
- Vs/max: 50 m/s
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A80-BM /50
- Mål (D x D x H): 432 x 3 x 32 mm
- Diameter: 432 mm
- Tykkelse: 3 mm
- Hul: 32 mm
- Værktøj til: Stationære skæremaskiner
Fordel:
- Adskiller prøver i laboratoriet uden strukturelle ændringer, emnedeformationer eller revner
- Højeste ydelse med markant reduceret værktøjsslid
Anvendelse:
- Til bearbejdning af forskellige stål og rustfrit stål kvaliteter
- Til vådskæring af laboratorieprøver ved kørsel og kapning af snit
Anbefaling:
- Fastgør emnet under bearbejdningen, og udsæt ikke skiven for sidebelastning
- Blød til 60-5 HRC
- Gennemsnit for 22-0 HRC
- Hård for < 22.0 HRC
- Maks. Overhold den maksimale arbejdshastighed på 50 m/s..
Særlige kendetegn:
- Ingen skade på prøver
- Højeste ydelsesværdier
- Laveste værktøjsslitage