Laboratorieskive 400x3x32 mm A80-BM/50 FØRSTEKLASSES stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 167339
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 167339
EAN/GTIN 9003171673395
Producentnummer 167339
L-nummer L50140 594

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug FØRSTEKLASSES laboratorieklinger fra Tyrolite til at forhindre strukturelle ændringer, emnedeformation eller revner ved udskillelse af prøver i laboratoriet. Laboratorieskæreskiverne er perfekte til vådskæring af laboratorieprøver i forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter ved kørsel og kapning. Højeste ydelsesværdier med markant reduceret værktøjsslid kendetegner dette produkt, som tydeligt optimerer dine processer med hensyn til økonomi og effektivitet.

Egenskab:

  • Form: 41 N LIGE AFSKÅRET SLIBESKIVE
  • Kornstørrelse: 70
  • Vs/max: 50 m/s
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A80-BM /50
  • Mål (D x D x H): 400 x 3 x 32 mm
  • Diameter: 400 mm
  • Tykkelse: 3 mm
  • Hul: 32 mm
  • Værktøj til: Stationære skæremaskiner

Fordel:

  • Adskiller prøver i laboratoriet uden strukturelle ændringer, emnedeformationer eller revner
  • Højeste ydelse med markant reduceret værktøjsslid

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af forskellige stål og rustfrit stål kvaliteter
  • Til vådskæring af laboratorieprøver ved kørsel og kapning af snit

Anbefaling:

  • Fastgør emnet under bearbejdningen, og udsæt ikke skiven for sidebelastning
  • Blød til 60-5 HRC
  • Gennemsnit for 22-0 HRC
  • Hård for < 22.0 HRC
  • Maks. Overhold den maksimale arbejdshastighed på 50 m/s..

Særlige kendetegn:
  • Ingen skade på prøver
  • Højeste ydelsesværdier
  • Laveste værktøjsslitage

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven