Rulletårn 1,35 x 1,80 m med skrå adgangsstiger og udhængsplatforme Platformshøjde 6,35 m

Art.-nr.: 167300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Stillads

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 167300
EAN/GTIN 4031405673007
Producentnummer 167300

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rullende stillads lavet af stabilt aluminium rundt rør med svejsede rammedele
  • Skrå trin fra platform til platform med 100 mm dybe, rillede aluminiumstrin og gelænder til sikker op- og nedstigning
  • Alle stilladser kan også leveres separat som reservedele eller forlængerdele
  • Stabil og fleksibel takket være foldehåndtag
  • Også ideel til vægmontering eller til smalle gange
  • Adgang gennem åbningen i adgangsrammen
  • Fire drejelige hjul Ø 200 mm med centrisk belastning, bremser og spindler
  • Stor arbejdsflade med en bredde på 1.35 m..
  • Skænk i aluminium og gelænderramme med integreret knæliste for faldbeskyttelse
  • Værktøjsfri montering og demontering fra platform til platform takket være plug-in konnektorer og lynlåse
  • Lav vægt af de enkelte dele for nem håndtering
  • Forskellige platformlængder til rådighed (1.80 / 2.45 / 3.0 m)
  • Arbejdshøjder op til 12.35 m..
  • GS-testet i henhold til din en 1004
  • Lastklasse/stillads gruppe 3: 2.0 KN/m²
  • For at opfylde kravene i din en 1004-1:2021 skal dette stillads eftermonteres
  • Mulighed 1 - konvertering til MSG: 2 monterede sikkerhedsskinner (varenr. 027991) er nødvendige for sikker montering, adskillelse og ombygning
  • Mulighed 2 - konvertering til SG: Udskift rækværket i længderetningen med sikkerhedsrækværket i den korrekte stilladslængde (2 Pro platformsniveau enheder). Udskift gelænderrammens forside (øverste platformniveau) med gelænderrammens SG forside i den korrekte bredde. Der er ingen diagonale stivere over den første platform

Egenskab:

  • Antal udløsere: 4
  • Arbejdshøjde: 8430 mm
  • Ballaststilladser, udendørs, central struktur: 50 kg
  • Ballaststilladser, udendørs, sideværts struktur: 250 kg
  • Ballaststillads, indvendig, central struktur: 0 kg
  • Ballaststilladser, indendørs, sideværts struktur: 50 kg
  • Ballast Pro bom, Udendørs, Center konstruktion: 10 kg
  • Ballast Pro bom, udendørs, sidekonstruktion: 10 kg
  • Lastkapacitet: 2 KN/m2
  • Brug udenfor, central konstruktion: Muligt & tilladt
  • Udendørs brug, lateral konstruktion: Muligt og tilladt
  • Brug indvendig, central konstruktion: Muligt & tilladt
  • Brug indvendigt, sidekonstruktion: Muligt og tilladt
  • Stilladsbredde: 3842 mm
  • Stilladshøjde: 7530 mm
  • Stilladslængde: 4367 mm
  • Bemærk: Kun med tilbehør i overensstemmelse med din en 1004-1:2021
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Platformsbredde: 1350 mm
  • Perronhøjde: 6430 mm
  • Perronlængde: 1800 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven