Standard rulletårn SG 0,75 x 1,80 m platformshøjde 5,20 m

Art.-nr.: 166530
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Stillads

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 166530
EAN/GTIN 4031405950832
Producentnummer 166530

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rullende stillads lavet af stabilt aluminium rundt rør med svejsede rammedele
  • Takket være fremskudte gelændere, der er fastgjort hele vejen rundt, kan opsættes og demonteres fra niveau til niveau
  • Alle stilladser kan også leveres separat som reservedele eller forlængerdele
  • Trækbjælke af galvaniseret stål for nem ændring af placering (rejsebjælke bredde: 1.500 mm)
  • Fire Ø 125 mm drejelige hjul med bremser
  • Platforme med stor adgangslem
  • Skænk i aluminium og gelænderramme med integreret knæliste for faldbeskyttelse
  • Værktøjsfri montering og demontering fra platform til platform takket være plug-in konnektorer og lynlåse
  • Lav vægt af de enkelte dele for nem håndtering
  • Arbejdshøjder op til 7.2 m..
  • GS-testet i henhold til din en 1004
  • Lastklasse/stillads gruppe 3: 2.0 KN/m²

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 7200 mm
  • Ballaststilladser, udendørs, central struktur: 520 kg
  • Ballaststillads, indvendig, central struktur: 150 kg
  • Lastkapacitet: 2 KN/m2
  • Breddeklasse: W06
  • Brug udenfor, central konstruktion: Muligt & tilladt
  • Udvendig anvendelse, sidekonstruktion: Ikke muligt
  • Brug indvendig, central konstruktion: Muligt & tilladt
  • Brug indvendigt, sidekonstruktion: Ikke muligt
  • Stilladsbredde: 1495 mm
  • Stilladshøjde: 6400 mm
  • Stilladslængde: 1905 mm
  • Lastklasse: 3
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Platformsbredde: 750 mm
  • Perronhøjde: 5300 mm
  • Perronlængde: 1800 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven