Stangtrækkeren 3-arm 65 x 50 mm

Art.-nr.: 1657054
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Trearmet aftrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1657054
    EAN/GTIN 4036976112382
    Producentnummer 1657054
    L-nummer L60160 6389

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Den gennemprøvede modelserie til prisbevidst udtrækning af lejer
    Kan også anvendes med glidehammer nr. 1.35/1A

    Egenskab:

    • Antal arme: 3
    • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 12 mm
    • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 3,0 mm
    • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 10 mm
    • Anvendelig spændedybde b [mm]: 50 mm
    • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 65 mm
    • Spindelgevindstørrelse: M 10 x 115
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Tilgængelige 3D-data: ingen
    • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
    • kroge kan anvendes på begge sider: ingen
    • Krog kan forskydes parallelt: ingen
    • Krog drejelig: ingen
    • Krogbremse til stede: ingen
    • krogende med slids: ingen
    • Hydraulisk spindel fås: ingen
    • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
    • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
    • Skruer medfølger: ingen
    • selvvirkende påtrykning: ingen
    • Spændebeslag til rådighed: ingen
    • Skridsikre anordning på spindel: ingen
    • Vendbare arme fås: ingen
    • Trækstyrke (max.) [t]: ja
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven