Beskrivelse:
Anvendelse:
Kontrolleret bolttilspænding i området 5 - 850 N-m / 3,7 - 550 lbf-ft
Justerbar, frigørende og robust rørmomentnøgle med tangoptagelse til industri og handel
Design:
Klassificeret i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, inkl. sporbart testcertifikat, kalibreret med en maksimalt tilladt afvigelse på +/- 3 % og dermed mere præcis end de +/- 4 %, der kræves i standarden
til kontrolleret højre- og venstrehåndstilspænding
robust, malet stålrørskonstruktion med fosfateret spidsmodtager (Ø 16 mm eller Ø 22 mm) og plastdele af høj kvalitet. Ø 22 mm) og plastdele af høj kvalitet
Ergonomisk formet, praktisk sort plasthåndtag med kalibreringshjælp
Dobbelt skala N-m og lbf-ft under et vindue med forstørrelsesglas
Med nonniskala for N-m hovedskalaen til indstilling af mellemliggende skalaværdier
Springsystem giver et tydeligt taktilt og hørbart udløsersignal
Ergonomisk system til momentjustering
Fabrikkalibreringsmåler: 32 mm (Ø 16 mm) hhv. 56 mm (Ø 22 mm)
Betjening kun med påsætteligt værktøj med ensartet mål - ellers kan der forekomme værdiforskydninger
Afhængigt af værktøjsindsatsen kan der arbejdes både fortil (f.eks. gaffelnøgle) eller til siden (f.eks. omvendbar ratel- og stiknøgleindsats).
Egenskab:
- Afstand hus - midterdrev [mm]: 30 mm
- Drevetype/drev: Drivende ende
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Frigørelsesmekanisme: kort løfteudløser med kort vandring
- Bredde af pick-up [mm]: 16 mm
- Drejningsmomentområde (min./max.) [lbf ft]: 3,7 lbf ft - 18 lbf ft
- Drejningsmomentområde (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
- Anvendelsesområde:
- Montering
- Seriesamling
- Fabrikation
- Vedligeholdelse og reparation
- Samlet bredde [mm]: 44 mm
- Samlet højde [mm]: 44 mm
- Samlet længde [mm]: 278 mm
- Løftestangslængde drivside [mm]: 30 mm
- Håndtagslængde håndtagsside [mm]: 248 mm
- Kalibreringslængde [mm]: 210,5 mm
- Materiale: Stålrørskonstruktion med plastdele af høj kvalitet
- Nøgle Nm: 0,1 Nm
- Præcision: +/- 3 %
- Prøvningscertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Sikring: Pin-lås
- Skalainddeling [Nm]: 1 Nm
- Skala type: Dobbelt
- Stingstørrelse [metrisk]: 32,0 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- Fast indstilling: ingen
- Skalainddeling: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Industri
- Byggeri og erhvervskøretøjer
- Militær
- Energi
- Maskiner
- Nyttevirksomheder
- Tjenesteydelser
- Landbrug
- Olie og gas