{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 17 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Tolerance | konfigurerbar | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Anvendelse ved boringstype | ved bundhul | |
⌀-område | 16,201 mm - 17,200 mm | |
Skærlængde Lc | 15 mm | |
Udhængslængde L1 | 102 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 2 mm/o | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,6 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm | |
Farvering | grøn | |
Serie | Master Steel | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164425 17 | |
EAN/GTIN | 4062406284589 | |
Producentnummer | 164425 17 |