{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | DLC | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 8 mm | |
Udhængslængde L1 | 39 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i aluminiumsstøbegods | 0,6 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm | |
Farvering | gul | |
Serie | Master Alu | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164400 5H7 | |
EAN/GTIN | 4062406282059 | |
Producentnummer | 164400 5H7 |