Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

HM-rivaler HPC bundhul, TiAlN, Nominel ⌀ DC: 5,97mm

Art.-nr.: 164392 5,97
  • Toleranz: 0 / 0,004
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Innenkühlung: ja
  • Schaft: DIN 6535 HA med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 5,97 mm
Beschichtung TiAlN
Toleranz 0 / 0,004
Schneidstoff HM
Norm Fabriksstandard
Innenkühlung ja
Schaft DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Anvendelse ved boringstype ved bundhul
Skærlængde Lc 12 mm
Udhængslængde L1 35 mm
Samlet længde L 75 mm
Antal skær Z 4
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,4 mm/o
anbefalet bore-⌀ i stål < 1100 N/mm2 5,9 mm
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,1 mm
Schafttoleranz h6
Farvering grøn
Produkttype Phillips-bit

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 164392 5,97
Producentnummer 164392 5,97
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

NC-egnet udførelse med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsholdere. Dermed opnås optimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed. Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere. Med indvendig kølemiddeltilførsel til HPC-anvendelse for at sænke produktionsomkostningerne.
Rival-produktionstolerancer:
Som heltal og ⌀ 0,5: H7 iht. DIN 1420
1/100-mål ⌀ 3,97 − 12,03: +0,004/0
Med kort skær, lige notet.

Anvendelse:

Til HPC/HSC-rivalbearbejdning af bundhuller.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 164425.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven