Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

HM-rivaler HPC bundhul, TiAlN, Nominel ⌀ DC: 12,02mm

Art.-nr.: 164392 12,02
  • Tolerance: 0 / 0,004
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 12,02 mm
Belægning TiAlN
Tolerance 0 / 0,004
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling ja
Skaft DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Anvendelse ved boringstype ved bundhul
Skærlængde Lc 20 mm
Udhængslængde L1 71 mm
Samlet længde L 120 mm
Antal skær Z 6
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,7 mm/o
anbefalet bore-⌀ i stål < 1100 N/mm2 11,8 mm
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,2 mm
Skafttolerance h6
Farvering grøn
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 164392 12,02
Producentnummer 164392 12,02
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

NC-egnet udførelse med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsholdere. Dermed opnås optimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed. Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere. Med indvendig kølemiddeltilførsel til HPC-anvendelse for at sænke produktionsomkostningerne.
Rival-produktionstolerancer:
Som heltal og ⌀ 0,5: H7 iht. DIN 1420
1/100-mål ⌀ 3,97 − 12,03: +0,004/0
Med kort skær, lige notet.

Anvendelse:

Til HPC/HSC-rivalbearbejdning af bundhuller.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 164425.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven