{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 29 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Tolerance | konfigurerbar | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 28,210 mm - 29,200 mm | |
Skærlængde Lc | 25 mm | |
Udhængslængde L1 | 119 mm | |
Samlet længde L | 180 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,3 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164358 29 | |
EAN/GTIN | 4045197769657 | |
Producentnummer | 164358 29 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HSS-high-performance-rival HPC gennemgangshul 29 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.294,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.662,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
2.190,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 10 | 8 |
Farvering | grøn | uden | grøn |
Samlet længde L | 180 | 281 | 180 |
Norm | Fabriksstandard | DIN 208 B | Fabriksstandard |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | Morsekonus | DIN 6535 HA med h6 |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |