{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 17 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Anvendelse ved boringstype | ved bundhul | |
⌀-område | 16,210 mm - 17,200 mm | |
Skærlængde Lc | 25 mm | |
Udhængslængde L1 | 97 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Tilspænding f i aluminiumsstøbegods | 1,7 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,3 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164347 17 | |
Producentnummer | 164347 17 |