{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Udhængslængde L1 | 51 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164341 5 | |
EAN/GTIN | 4045197464491 | |
Producentnummer | 164341 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-NC-maskinrival 5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
252 styk på lager
763,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
289 styk på lager
595,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.048 styk på lager
180,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 | 6 |
Samlet længde L | 93 | 93 | 87 |
Nominel ⌀ DC | 5 | 5 | 5 |
Skærlængde Lc | 26 | 26 | 44 |
Skæremateriale | HM | HM | HSS |
Tolerance | H7 | H7 | H7 |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |