3/4″ Stiknøgle med slagnøgle Torx E20

Art.-nr.: 16425 E20
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 16425 E20
EAN/GTIN 4991644411825
Producentnummer 16425 E20
L-nummer L60050 4903

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 50 mm
Mål D2: 44 mm
D1: 28,8 mm
Længde: 14 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
E20
Indvendig Torx
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven