{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 19,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 19,010 mm - 19,500 mm | |
Skærlængde Lc | 60 mm | |
Udhængslængde L1 | 147 mm | |
Samlet længde L | 228 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 19,5 | |
EAN/GTIN | 4045197092465 | |
Producentnummer | 164180 19,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Maskinrival konfigurerbar 19,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.042,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.210,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 228 | 195 |
Indvendig køling | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 19,5 | 19,5 |
Skaft | Morsekonus | DIN 1835 A med h6 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit |