{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 18,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | Morsekonus | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
⌀-område | 18,010 mm - 18,500 mm | |
Skærlængde Lc | 58 mm | |
Udhængslængde L1 | 142 mm | |
Samlet længde L | 223 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164180 18,5 | |
EAN/GTIN | 4045197092441 | |
Producentnummer | 164180 18,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Maskinrival konfigurerbar 18,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
981,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.143,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område | 18,010 ;18,500 | 18,010 ;18,500 |
Antal skær Z | 8 | 8 |
Farvering | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 18,5 | 18,5 |
Skærlængde Lc | 58 | 58 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E |