MARTOR BLADE GLASHOBEL CLING 16412 , 10 i polypose

Art.-nr.: 16412.78
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
Produkttype Klinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 16412.78
EAN/GTIN 4002632902383
Producentnummer 16412.78
L-nummer L60170 848

Betegnelse

Beskrivelse:

Glasbladet NR. 16412 by MARTOR er en klinge af høj kvalitet lavet af rustfrit stål. Den er meget skarp og har to på hinanden følgende brugbare blade til længere brug. Klingen er 120 mm lang, 22 mm bred og 0.15 mm tyk. Olien, der bruges til bladet, er fødevaresikker.

Glasbladet NR. 16412 fås under ordrenummer 16412.78 i en polypose med 10 stykker. tilgængelig.
    Udskæring:
    Standard slibning
  • Bladefacetter:
    1-fold

    klingens egenskaber:
    2-vejs brugbar klinge
  • Grundmateriale:
    Stål

Egenskab:

  • Bladform rektangulær klinge
  • Antal perforeringer for blad: 3-hullers klinge
  • Grundmateriale: Stål
  • Blad rustfrit: Ja
  • Slibning af blade: Standard slibning
  • Bladefacetter: 1-dobbelt
  • Sikkerhedsblad (afrundede spidser): Nej.
  • Antal skærekanter: 2
  • Skærekanter: 2-fold anvendelig

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven